Udførelse:
Hovedsagemateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²
Detaljer
Sidens hammerbøjle
Udtagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Bredt bæltestrop
Åbning i ryggen til fastgørelse af sikkerhedssele
Eksternt certificeringsmærke
Lommer
Løst hængende brystlommer med søgelommer, en med telefonlomme og en med pennelomme
Frontlommer med klap
Sømlommer - i tre dele og ekstra brede, Sømlommer - foran og bagpå
Frontlukning
Robust skjult envejslynlås i metal, Dobbelte lynlåse foran til justerbar vidde
Reflex
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Multinorm vest fremstillet af slidstærkt materiale med fleksible lommeløsninger, der gør dit værktøj let tilgængeligt
- Vesten har en række lommemuligheder kombineret med en justerbar brystpasform, så den nemt kan bæres over en jakke, og har en åbning på ryggen, så den kan fastgøres til en sikkerhedssele
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%