{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Type | slank | |
Udragende længde, A-mål | 104 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 | TX25 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 307725 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931887 | |
Producentnummer | 307725 1-16 |