{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 54 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Passende reduktionspatron | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307552 20 | |
EAN/GTIN | 4062406240066 | |
Producentnummer | 307552 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron HT, HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
1.564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.996,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.838,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Form | A | A | A |
Nyttelængde L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Passende reduktionspatron | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |