{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 120 | |
Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 35,24 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 69 mm | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307543 20 | |
EAN/GTIN | 4062406115012 | |
Producentnummer | 307543 20 |