Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 307536 12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HPC; HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter HSK-A 63 A = 160
Holder-standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Udragende længde, A-mål 160 mm
⌀ D2 22 mm
⌀ D3 33,84 mm
L2 113 mm
Balluffchip-boring ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307536 12
EAN/GTIN 4045197868732
Producentnummer 307536 12

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Fordel:

  • Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
Til boring, rivning og fræsning
Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135302165.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven