{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 5 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 14,46 mm | |
L2 | 33 mm | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307531 5 | |
EAN/GTIN | 4062406114893 | |
Producentnummer | 307531 5 |