{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307514 8 | |
EAN/GTIN | 2050001700926 | |
Producentnummer | 16.510.63.08.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hydraulisk spændepatron radial indstilling 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.888,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.085,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 kort |
Udragende længde, A-mål | 80 | 80 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 27 |
Balluffchip-boring | ja | ja |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Justeringsområde V | 10 | 10 |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |