Hydraulisk spændepatron radial indstilling 16 mm

Art.-nr.: 307514 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Form: A
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 16 mm
    Adapter HSK-A 63
    Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
    Form A
    Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC
    Udragende længde, A-mål 95 mm
    Udvendig ⌀ D 50 mm
    Justeringsområde V 10 mm
    Balluffchip-boring ja
    Produkttype Hydraulisk spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 307514 16
    EAN/GTIN 2050001700957
    Producentnummer 16.510.63.16.Z

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
    • Med RFID-/balluff-chip-boring.

    Med radial værktøjslængdeindstilling.

    Anvendelse:

    • Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
    • Til boring, rivning og fræsning.

    Specialtilbehør:

    Reduktionsbøsninger nr. 302135302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.
    WTE-stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

    Bemærk:

    A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven