{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M16×150 | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 179 mm | |
Borings-⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 150 mm | |
L2 | 10 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 307046 M16X150 | |
EAN/GTIN | 4062406107017 | |
Producentnummer | 307046 M16X150 |