Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind konisk form, HSK-A 63, Gevind M × længde L1: M8X50

Art.-nr.: 307044 M8X50
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × længde L1 Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8×50
Adapter HSK-A 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 76 mm
Borings-⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Udvendig ⌀ D 23 mm
Nyttelængde L1 50 mm
L2 5 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307044 M8X50
EAN/GTIN 4062406106751
Producentnummer 307044 M8X50

Betegnelse

Udførelse:

Konisk konstruktion.
Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 301358, reduktion nr. 301359, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

Hårdmetal-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374301379 und Nr. 301361301368.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven