{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 1 | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 306930 1 | |
EAN/GTIN | 4045197290519 | |
Producentnummer | 306930 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
723,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.079,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
522,98 DKK
330,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Form | A | A | A |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Morsekonus indv. | 1 | 1 | 1 |
Produkttype | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter |