{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 300 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 17 mm | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306713 16 | |
Producentnummer | 306713 16 |