{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 89 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 27 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306677 40 | |
EAN/GTIN | 4045197712349 | |
Producentnummer | 306677 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 100 kort, Dorn-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.404,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.708,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | 60 mm |
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Kølekanaler | Ikke låsbar | Ikke låsbar |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |