Beskrivelse:
Justerbart, universelt værktøj til at skrue, bøje, holde, presse og gribe
Erstatter 2 komplette sæt metriske og britiske skruenøgler (0-50 mm og 0 -1,7/8″) i 21 forskellige SW samt tænger
Glatte kæber til skånsomt greb om overfladefølsomme emner (f.eks. (f.eks. forkromede skruebeslag, badeværelsesarmaturer)
Funktionen af en ratelnøgle
Største kapacitet i denne klasse (50 mm)
Unik funktionskæbeoptagelse, f.eks. til bløde kæber
21 indstillingsmuligheder og hurtig justering med automatisk låsefunktion
VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, 2-dobbelt kontrolværktøjsisolering
DIN ISO 5743/IEC 60900
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Samlingstyper [mm]: gennemgående led
- Samlet bredde [mm]: 90 mm
- Samlet højde [mm]: 37 mm
- Samlet længde [mm]: 268 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Håndtagets farve: rød
- Størrelse [tommer]: 10
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Klemmeområde [tommer]: 2
- Spændebredde [mm]: 50 mm
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja