Fræserhovedadapter med kølekanal. 16 mm

Art.-nr.: 306541 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Spænde-⌀ D1 16 mm
    Adapter HSK-A 63 middel
    Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Form A
    Kølekanaler Ikke låsbar
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
    Spåntagningsstrategi HPC
    Udragende længde, A-mål 75 mm
    Udvendig ⌀ D 38 mm
    Fræsedornslængde L4 17 mm
    Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
    passende specialnøgle nr. 309840 16
    Produkttype Fræserhovedadapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 306541 16
    EAN/GTIN 4045197763532
    Producentnummer 306541 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Spænde-⌀ 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
    • Med RFID/Balluffchip-boring.
    • Større krave-kontaktflade.
    • HSK-funktionsflader bearbejdede.

    Med kølekanal.

    Anvendelse:

    Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

    Leveringsomfang:

    Inkl. fræserspændeskrue.

    Specialtilbehør:

    Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue til indvendig køling nr. 309861.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven