{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 21 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 33 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 306130 27 | |
EAN/GTIN | 4045197289902 | |
Producentnummer | 306130 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-fræser-/dornadapter 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.162,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.054,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 27 | 27 | 27 |
Fræsedornslængde L4 | 33 | 33 | 33 |
Spænde-⌀ D1 | 27 | 27 | 27 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn |