Måler, endekappe med øje, ISO-version med juvelleje, stødbeskyttet, 50 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 3058A-19
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
Artikelnummer 3058A-19
EAN/GTIN 4946368843452
Producentnummer 3058A-19
L-nummer L40010 13841

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en metrisk standardindikator, der giver dig følgende fordele: Stor skive gør det lettere at aflæse den målte værdi. ø = 78 mm. Graduering 0,01 / 0,001 mm.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 50 mm
Graduering: 0,01
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven