{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 22 mm | |
Nyttelængde LN | 70 mm | |
Ekstra ER-mini-møtrik nr. 309650 | 16 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305723 16 | |
EAN/GTIN | 4062406110741 | |
Producentnummer | 305723 16 |