{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 25 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 130 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Nyttelængde LN | 97 mm | |
Ekstra ER-mini-møtrik nr. 309650 | 25 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305712 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763525 | |
Producentnummer | 305712 25 |