{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 11 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
Nyttelængde LN | 64 mm | |
Ekstra ER-mini-møtrik nr. 309650 | 11 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305707 11 | |
EAN/GTIN | 4062406422530 | |
Producentnummer | 305707 11 |