{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | |
Spændekraft op til | 1.000 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 305535 20 | |
EAN/GTIN | 2050001772046 | |
Producentnummer | 569075420090 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spændepatroner, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2987,41 DKK
2.398,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.346,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.816,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3836,33 DKK
1.750,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 105 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spændekraft op til | 1.000 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |