{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 | |
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Holder-standard | DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Spændeområde | 1 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 24 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309618 | 16M | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305527 16M | |
EAN/GTIN | 4062406545031 | |
Producentnummer | 305527 16M |