{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305517 40 | |
EAN/GTIN | 4045197954336 | |
Producentnummer | 305517 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron, HSK-A 100 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.270,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.354,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.550,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.595,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1072,79 DKK
611,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja | ja |
Form | A | A | F | A | A |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |