{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Adapter | HSK-A 100 lang | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305486 40 | |
EAN/GTIN | 4045197945808 | |
Producentnummer | 305486 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron forniklet 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.459,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.098,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.339,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
893,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.241,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Form | A | A | A | A | A | A |
Spændeområde | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |