{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 25 | |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305439 25 | |
EAN/GTIN | 4045197953773 | |
Producentnummer | 305439 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.221,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Form | A | A |
Spændeområde | 1 ;16 | 1 ;16 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |