{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Adapter | HSK-F 63 ultrakort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | F | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 75 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305426 40 | |
EAN/GTIN | 4045197587664 | |
Producentnummer | 305426 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetangspatron 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
1.177,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.438,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
983,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
Til ER-spændetænger | 40 | 40 | 40 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spændeområde | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |