Slibeskive til udvendig ring 300x32x127 mm form 1 454A462H5V3

Art.-nr.: 305269
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 305269
EAN/GTIN 9003173052693
Producentnummer 305269
L-nummer L50140 576

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette pendul fladslibehjul sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved hjælp af specielle korund og blandinger med sintrede korund kombineret med specielle bindingssystemer. Højeste bearbejdningskapacitet kan opnås med sintrede korund blandinger som 454 A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STJERNE CBN disk fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 454 A 462 H5 V3
  • Mål (D x D x H): 300 x 32 x 127 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 32 mm
  • Hul: 127 mm
  • Materialets egnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til flad pendulslibning af emner af højlegeret stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven