Rund flad slibeskive 200x20x32 mm form 1 454A461L7GV3

Art.-nr.: 305260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 305260
EAN/GTIN 9003173052600
Producentnummer 305260
L-nummer L50140 505

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette pendul fladslibehjul sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved hjælp af specielle korund og blandinger med sintrede korund kombineret med specielle bindingssystemer. Højeste bearbejdningskapacitet kan opnås med sintrede korund blandinger som 454 A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STJERNE CBN disk fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 454 A 461 L7G V3
  • Mål (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Hul: 32 mm
  • Materialets egnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til flad pendulslibning af emner af højlegeret stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven