ER-spændetangspatron, HSK-E 50 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 25

Art.-nr.: 305155 25
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 25
Adapter HSK-E 50 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 1 mm - 16 mm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 305155 25
EAN/GTIN 4067263110293
Producentnummer 305155 25
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Gennemgang boret op (uden indstillingsskrue).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændepatroner iht. DIN 6499 − form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

Bemærk:

Uden RFID/Balluff-Chip-boring.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven