Kombineret ingeniørhammer / blød hammer

Art.-nr.: 305.5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 305.5
    EAN/GTIN 7610733254781
    Producentnummer PB 305.5
    L-nummer L60060 2972

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kombineret soft-face- og låsehammer, rekylfri
    • med plastindsats som soft-face-hammer
    • indsats med hærdet stålkappe, til brug som låsehammer
    • skaft af førsteklasses glasfibermateriale, modstandsdygtig over for indtryk og brud
    • sikkert forankret i skaftrøret med tokomponentklæbemiddel, maksimal sikkerhed under arbejdet
    • tilbageslagsdæmpning ved hjælp af vægte i hammerhovedet, for præcise slag uden tilbageslag
    • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

    Egenskab:

    • Diameter: 40 mm
    • Hammerhovedets længde: 104 mm
    • Hele længden hammer: 355 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven