Kombineret ingeniørhammer / blød hammer

Art.-nr.: 305.4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 305.4
EAN/GTIN 7610733254774
Producentnummer PB 305.4
L-nummer L60060 2858

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombineret soft-face- og låsehammer, rekylfri
  • med plastindsats som soft-face-hammer
  • indsats med hærdet stålkappe, til brug som låsehammer
  • skaft af førsteklasses glasfibermateriale, modstandsdygtig over for indtryk og brud
  • sikkert forankret i skaftrøret med tokomponentklæbemiddel, maksimal sikkerhed under arbejdet
  • tilbageslagsdæmpning ved hjælp af vægte i hammerhovedet, for præcise slag uden tilbageslag
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Diameter: 35 mm
  • Hammerhovedets længde: 100 mm
  • Hele længden hammer: 330 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven