{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304870 6 | |
EAN/GTIN | 4045197504807 | |
Producentnummer | 304870 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whistle Notch-holder, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
985,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.109,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.324,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
938,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
1.046,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.452,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |