{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 24 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Nyttelængde LN | 85 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304715 6 | |
EAN/GTIN | 4045197289544 | |
Producentnummer | 304715 6 |