{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304460 20 | |
EAN/GTIN | 4062406114770 | |
Producentnummer | 304460 20 |