{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304417 10 | |
EAN/GTIN | 4062406422233 | |
Producentnummer | 304417 10 |