Fladespændepatron 32 mm

Art.-nr.: 304410 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 32 mm
    Adapter HSK-A 100 A = 160
    Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
    Form A
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC; HPC
    Udragende længde, A-mål 160 mm
    Udvendig ⌀ D 72 mm
    Ekstra spændeskrue nr. 309900 32
    Produkttype Fladespændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 304410 32
    EAN/GTIN 4045197289452
    Producentnummer 304410 32

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
    • HSK-funktionsflader bearbejdede.

    GARANT: Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb!).

    Anvendelse:

    Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

    Specialtilbehør:

    Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

    Bemærk:

    HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven