Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 304337 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 63 A = 160
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 20000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304337 6
EAN/GTIN 4062406422134
Producentnummer 304337 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
964,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.279,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.361,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.610,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.501,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.072,79  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Ekstra spændeskrue nr. 309900 6 6 6 6 6 6
Form A A A A A A
Spænde-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 20000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 20000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven