{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304336 12 | |
EAN/GTIN | 4045197943347 | |
Producentnummer | 304336 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron med kølekanal 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.452,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.230,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.335,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.595,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.046,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
964,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |