Fladespændepatron med kølekanal. 20 mm

Art.-nr.: 304328 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter HSK-A 63 A = 120
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 120 mm
Udvendig ⌀ D 52 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 20
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304328 20
EAN/GTIN 4045197468246
Producentnummer 304328 20

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

GARANT: Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb!).
Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron med kølekanal. 20 mm

Fladespændepatron med kølekanal. 20 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
1.147,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
951,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
759,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
912,61  DKK
plus moms plus fragt
Adapter HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120
Holder-standard ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893
Ekstra spændeskrue nr. 309900 20 20 20 20
Form A A A A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Spænde-⌀ D1 20 20 20 20
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven