{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 18 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304319 18 | |
EAN/GTIN | 4062406422110 | |
Producentnummer | 304319 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fladespændepatron med kølekanal., HSK-A 63 A = 120, Spænde-⌀ D1: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
912,61 DKK
520,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
759,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |