{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304317 14 | |
EAN/GTIN | 4045197709141 | |
Producentnummer | 304317 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 120, Spænde-⌀ D1: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
759,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
912,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |