Fladespændepatron med kølekanal., HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 304305 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 65 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304305 6
EAN/GTIN 4045197288882
Producentnummer 304305 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

GARANT: Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb!).
Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron med kølekanal., HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Fladespændepatron med kølekanal., HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
1.060,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
865,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
989,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
691,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
871,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
1177,61 DKK
856,75  DKK
plus moms plus fragt
Adapter HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort HSK-F 63 kort HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Udvendig ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Form A A F A A A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spænde-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven