{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | HSK-A 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 110 mm | |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304278 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944375 | |
Producentnummer | 304278 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron med kølekanal 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
871,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
865,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.060,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.023,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
710,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-F 63 kort | HSK-A 63 | HSK-A 63 kort |
Udragende længde, A-mål | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Udvendig ⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | A | F | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |