Smøreværktøj Lubritool® 100

Art.-nr.: 304210 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

HSK-størrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde a 51 mm
Ansatslængde b 194 mm
Hovedbredde c 65 mm
Nettovægt 2,7 kg
Produkttype Smøresystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304210 100
EAN/GTIN 4019208425016
Producentnummer 1323415

Betegnelse

Udførelse:

Til regelmæssig smøring og vedligeholdelse af spændesystemer i maskinspindlen på HSK-maskiner. Automatisk og hurtig smøring af HSK-spændesættet ved indskiftning af smøreværktøjet i maskinspindlen fra magasinet.

Fordel:

  • Passende smøremiddel på det rigtige tidspunkt og i den korrekte mængde.
  • Ingen manuel smøring, ingen glemsel.
  • Reduktion af vedligeholdelsestiden (kun 5 sekunder).
  • Kompakt design.

Anvendelse:

HSK-værktøjsspændesystemer skal vedligeholdes regelmæssigt og i henhold til procentens anvisning. En patron svarer til ca. 50 smørecyklusser.

Passer til:

Værktøjsmaskiner med HSK-spændesæt - form A, form T, form E.

Bemærk:

Fedtpatron medfølger ikke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven