Monteringstangsæt 4 dele (udvendig)

Art.-nr.: 3041980
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3041980
EAN/GTIN 4010886951019
Producentnummer 3041980
L-nummer L60160 5145

Betegnelse

Beskrivelse:

Fælles kombination Indpressede spidser af meget slidstærkt valset stål Torsionsbestandig spidsgeometri til udvendige fastholdelsesringe Særligt velegnet til svært tilgængelige steder Med lige og 90° vinklede kæber

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 165 mm
  • Samlet højde [mm]: 30 mm
  • Samlet længde [mm]: 315 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven