ML arbejdsbukke, sammenklappelig

Art.-nr.: 30413
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Materialestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30413
EAN/GTIN 4031405304130
Producentnummer 030413
L-nummer L90110 201
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sammenklappelig arbejdsstativ lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Støtte lavet af skridsikker skærmudskrivningsplade
  • Foldet kun 110 mm bred
  • Tværgående afstivning ved svejsede firkantede trin
  • Høj stabilitet takket være spredningsbeskyttelsen med to højstyrkede perlonstropper under trinnet
  • Holdere med foringer og dækhætter
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Udgivelsestype: Træ skærm print
  • Basisareal bredde: 900 mm
  • Basisarealets længde: 590 mm
  • Højde: 810 mm
  • Højdeindstilling: Stiv
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven