Arbejdsbukke foldbar 0,90x0,71m

Art.-nr.: 30401
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Trin

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30401
EAN/GTIN 4031405304017
Producentnummer 030401
L-nummer L90110 49

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sammenklappelig arbejdsstativ lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Støtte fremstillet af aluminium (to profiler á 73 mm)
  • Stærke stålhængsler
  • Foldet kun 150 mm bred
  • Tværgående afstivning ved krympede firkantede trin
  • Høj stabilitet takket være spredningsbeskyttelsen med to højstyrkepolyesterstropper
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Udgivelsestype: Aluminium
  • Basisareal bredde: 900 mm
  • Basisarealets længde: 730 mm
  • Højde: 815 mm
  • Højdeindstilling: Stiv
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven