Åbent skruenøgle ATB Z 8 SW 10 mm

Art.-nr.: 3038793
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3038793
    EAN/GTIN 0611702891089
    Producentnummer 3038793

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til svært tilgængelige skruepunkter
    • Kromvanadiumstål
    .

    Egenskab:

    • Drevmontering, journal Ø: 8 mm
    • Samlet længde [mm]: 120 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 23 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 4,2 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven