Åben skruenøgle ATB Z 8 SW 4 mm

Art.-nr.: 3038726
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3038726
EAN/GTIN 0611702891010
Producentnummer 3038726

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til svært tilgængelige skruepunkter
  • Kromvanadiumstål
.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 11,8 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 3,2 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven