Krympepatron Form AD 12 mm

Art.-nr.: 303830 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 30 kort
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udførelse BT-DC
Udragende længde, A-mål 80 mm
a 1 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303830 12
EAN/GTIN 4062406250638
Producentnummer 303830 12

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
  • Egnet til krympning af HSS- og HM-værktøjer.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang).
  • Med RFID/Balluffchip-boring.

Fordel:

Takket være dobbeltkontakten af konus og plananlæg opnås en mere stabil og præcis opspænding:
  • Bedre overfladekvalitet
  • Længere værktøjsstandtider
  • Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)
  • Bedre rundløbsnøjagtighed
En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Svarende til E-DIN 69882-8, form G.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB), nr. 308760308806,
krympeforlænger nr. 302410302417,
krympeapparater nr. 354210354400.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven